Beli wire rope clip di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.900

    POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)
    Deskripsi:
    Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
  2. TOP RIG Wire Clip
    Mulai

    Rp2.900

    TOP RIG Wire Clip
    atribut:
    • Finishing: Galvanized
  3. TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Mulai

    Rp23.900

    TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)
    Deskripsi:
    Use:Connection of goods and wire rope
    atribut:
    • Dimension D (mm): 6 (1/4)
    • Dimension L (mm): 30.96
    • Dimension W1 (mm): 17.46
    • Finishing Material: Iron (SS400) / Uni-Chrome Plating
    • Rope Diameter to Use (mm): 6
  4. Felix Lifting Wire Rope Clip SS
    Mulai

    Rp17.900

    Felix Lifting Wire Rope Clip SS
    Deskripsi:
    Klem atau wire clip stainless ini terkesan mengkilap karena dilapisi oleh stainless sus316, tidak mudah korosi dan pengaratan serta cocok pada lingkungan apapun
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  5. Crosby Wire Clip
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp85.900

  6. Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X12+7HC (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X12+7HC (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Karena konstruksinya yang kuat (6x12+7) dan bahan baja karbon tinggi yang dilapisi galvanis, kawat galvanis ini cocok untuk kondisi berat dan lingkungan ekstrem.
    atribut:
    • Finish: Galvanized
    • Lay Direction: RHOL
    • Lube: DRY
    • Tensile Strength (N/mm²): 1770
    • Wire Construction: 6X12+7HC
  7. Non Brand Wire Rope Clip
    Mulai

    Rp4.900

    Non Brand Wire Rope Clip
    atribut:
    • Size (mm): 10
    • Size (inch): 3/8
  8. Crosby Link Pear Shaped
    Mulai

    Rp1.499.900

    Crosby Link Pear Shaped
    Deskripsi:
    • Alloy steel — Quenched & Tempered.• Individually Proof Tested at 2 times Working Load Limit with certification.• Sizes up to 2" are forged.
  9. Crosby Missing Link
    Mulai

    Rp249.900

    Crosby Missing Link
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Integral rivets join the two halves.• After making connections, rivets must be peened.• All sizes have countersunk rivet holes.• Meets or exceeds the performance requirements of Federal Specifications RR-C-27lG, Type II, except for those provisions required of the contractor.• Not suitable for use with Grade 80 or Grade 100 chain and chain slings used in overhead lifting.
  10. Felix Lifting Wire Rope Clip
    Mulai

    Rp1.900

    Felix Lifting Wire Rope Clip
    Deskripsi:
    Jenis wire clip/klem ini adalah wire clip yang dilapisi oleh galvanis. fungsinya untuk mengikat kawat seling yang ukurannya sama dengan ukuran klem/wire clip agar sesuai dan berfungsi dengan benar.
    atribut:
    • Material: Steel
  11. NIPPON PAINT Thinner Nippe 2000 High Gloss (Tiner)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp97.900

    NIPPON PAINT Thinner Nippe 2000 High Gloss (Tiner)
    Deskripsi:
    NIPPE 2000 HI GLOSS THINNER digunakan sebagai thinner untuk jenis cat lacquer seperti NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER dan sejenisnya. Thinner ini menghasilkan lapisan cat yang sempurna, cepat kering, dan tingkat gloss yang baik.CARA PEMAKAIANLihat aturan pemakaian pada kemasan cat NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER. Untuk hasil yang terbaik, gunakan thinner sesuai jumlah dan cara yang dianjurkan. Perhatikan technical data sheet untuk produk Nippon Paint. Aduk thinner dengan cat hingga homogen sebelum digunakan.
  12. POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel
    Mulai

    Rp9.900

    POWERTEC Thimble Wire Rope Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  13. NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp90.900

    NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L
    Deskripsi:
    Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.
    atribut:
    • Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
    • Ukuran (L): 1
  14. Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp58.900

    Kiswire Wire Rope (Tali Kawat Sling)
    Deskripsi:
    Kawat Seling Baja
    atribut:
    • Surface: Ungalvanized
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0076:2008 No. 171UJ920
  15. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  16. POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    Mulai

    Rp6.900

    POWERTEC Wire Rope 7x19 SS 304 (Tali Kawat Sling)
    atribut:
    • Construction: 7x19
    • Core: IWRC
    • Safety Standard Europe: EN 12385-4
    • Strength Grade (N/mm²): 1570
    • Surface: SS 304
    • Wire Rope Diameter (mm): 2-24
Daftar Harga wire rope clip Terbaru November 2026
POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Rp1.900
TOP RIG Wire ClipRp2.900
TRUSCO Wire Rope Clip (Steel)Rp23.900
Felix Lifting Wire Rope Clip SSRp17.900
Crosby Wire ClipRp85.900
Felix Lifting Wire Rope GALVANIZED 6X12+7HC (Tali Kawat Sling)Rp2.299.900
INGCO Paint Brush (Kuas Cat)Rp12.900
ASANO US Type Drop Forged Clips H.D GalvanisRp13.900
Non Brand Wire Rope ClipRp4.900
TOP RIG Wire Clip StainlessRp10.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)